| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4000532695 Herst.-Nr.: 9.982-676.0 EAN/GTIN: 4039784892033 |
| |
|
| | |
| Kärcher 9.982-676.0 Segment grundiert 5°, DN 120, 1mm00040MM X 00135MM X 00145MM Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 9.982-676.0 | Werksnummer: | 9.982-676.0 | Gewicht netto Kg: | 0,137000 | Gewicht brutto Kg: | 0,137000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Profile Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 15,70* | € 22,53* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 15,75* | € 22,89* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 16,36* | € 23,25* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,67* | € 27,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|