Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4000506237 Herst.-Nr.: 391-0000 OneTouch™Pro EAN/GTIN: 00078371668037 |
| |
|
| | |
| 3M 391-0000 OneTouch™Pro Dispenser ABS-Kunststoff blau, 70071674207 Wand-und Tischspender, leer ohne Gehörschutzstöpsel One Touch™ Pro Spenderbox kompatibel mit allen Refill-Aufsätzen, frei stehend oder an der Wand zu montieren, für Innen- und Außenbereich geeignet, gibt jeweils genau einen Gehörschutzstöpsel ab, für OneTouch™-Nachfüllungen (500 Paar) von CLASSIC™, CLASSIC™ II, CLASSIC™ Soft, CLASSIC™ Superfit, Yellow Neons, Yellow Neon Blasts, 1100 und 1120, Lieferung ohne Gehörschutzstöpsel.Material:ABS-Kunststoff, Rückwand aus StahlFarbe:BlauVerpackungseinheit:1 StückArtikelname:OneTouch™Pro Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 391-0000 OneTouch™Pro | Werksnummer: | 1325130140 | Gewicht netto Kg: | 0,520000 | Gewicht brutto Kg: | 0,520000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Produktart: | ABS-Kunststoff blau, 70071674207 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 67,33* | € 80,80* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,09* | € 80,81* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 68,82* | € 81,47* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 69,49* | € 84,39* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 69,20* | € 84,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|