Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krause 949691 "PROTEC 1000" ALU-FAHRGERÜST AH 12,20 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krause 949691 "PROTEC 1000" ALU-FAHRGERÜST AH 12,20 M
Artikel-Nr.:
     1955-39976882377
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     949691
EAN/GTIN:
     4009199949691
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Krause 949691 "PROTEC 1000" ALU-FAHRGERÜST AH 12,20 M
Weitere Informationen:
Werksnummer:
949691
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.902,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.139,68*
€ 3.736,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.098,41*
€ 3.687,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.980,42*
€ 3.546,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.924,18*
€ 3.479,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.902,25*
€ 3.453,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.