Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krause 949653 "PROTEC 1000" ALU-FAHRGERÜST AH 10,20 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krause 949653 "PROTEC 1000" ALU-FAHRGERÜST AH 10,20 M
Artikel-Nr.:
     1955-39976882375
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     949653
EAN/GTIN:
     4009199949653
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Krause 949653 "PROTEC 1000" ALU-FAHRGERÜST AH 10,20 M
Weitere Informationen:
Werksnummer:
949653
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.438,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.595,61*
€ 3.088,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.566,27*
€ 3.053,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.478,25*
€ 2.949,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.448,91*
€ 2.914,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.438,32*
€ 2.901,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.