Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krause 949615 "PROTEC 1000" ALU-FAHRGERÜST AH 8,20 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krause 949615 "PROTEC 1000" ALU-FAHRGERÜST AH 8,20 M
Artikel-Nr.:
     1955-39976882373
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     949615
EAN/GTIN:
     4009199949615
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Krause 949615 "PROTEC 1000" ALU-FAHRGERÜST AH 8,20 M
Weitere Informationen:
Werksnummer:
949615
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.042,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.268,70*
€ 2.699,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.246,32*
€ 2.673,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.143,90*
€ 2.551,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.088,72*
€ 2.485,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.042,34*
€ 2.430,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.