Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krause 949578 "PROTEC 1000" ALU-FAHRGERÜST AH 6,20 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krause 949578 "PROTEC 1000" ALU-FAHRGERÜST AH 6,20 M
Artikel-Nr.:
     1955-39976882371
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     949578
EAN/GTIN:
     4009199949578
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Krause 949578 "PROTEC 1000" ALU-FAHRGERÜST AH 6,20 M
Weitere Informationen:
Werksnummer:
949578
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.560,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.762,83*
€ 2.097,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.745,68*
€ 2.077,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.661,83*
€ 1.977,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.612,54*
€ 1.918,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.560,63*
€ 1.857,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.