| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976881615 Herst.-Nr.: DTM52ZJX2 EAN/GTIN: 0088381759502 |
| |
|
| | |
| Makita DTM52ZJX2 Akku-Multifunktionswerkzeug 18V + 33-teiliges Zubehör-Set im MAKPAC (ohne Ladegerät + Akku) 18V • 10.000-20.000 min-1 Vielseitiges Akku-Multifunktionswerkzeug zum Sägen, Schleifen und Polieren bspw. zur Beseitigung von Fugenresten Das Akku-Multifunktionswerkzeug ist für eine Vielzahl an Säge- und Polieranwendungen bei Bau- und Renovierungsarbeiten geeignet. Kompatibel mit Starlock-, StarlockPlus- und StarlockMax-Werkzeugen. Für ein optimales Handling kann das Werkzeug in 12 Stufen um 360° aufgesteckt werden. Mit LED-Arbeitsleuchte und Antivibrationstechnologie. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | DTM52ZJX2 | Werksnummer: | DTM52ZJX2 | Länge netto mm: | 395,00 | Breite netto mm: | 295,00 | Höhe netto mm: | 215,40 | Gewicht netto Kg: | 4,345000 | Länge brutto mm: | 395,00 | Breite brutto mm: | 295,00 | Höhe brutto mm: | 215,40 | Gewicht brutto Kg: | 4,345000 | Ursprungsland: | RO | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 284,67* | € 339,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 293,07* | € 352,56* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 322,76* | € 382,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|