Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiKOKI DH40MEY2WSZ Bohr- & Meißelhammer (UVP)(Brushless) (SDS-max) SDS-max 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HiKOKI DH40MEY2WSZ Bohr- & Meißelhammer (UVP)(Brushless) (SDS-max) SDS-max 40mm
HiKOKI DH40MEY2WSZ Bohr- & Meißelhammer (UVP)(Brushless) (SDS-max) SDS-max 40mm
Artikel-Nr.:
     1955-39976881551
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     DH40MEY2WSZ
EAN/GTIN:
     4966376407873
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
HiKOKI DH40MEY2WSZ Bohr- & Meißelhammer (UVP)(Brushless) (SDS-max) SDS-max 40mm : 1150W : 9,2 Joule : 7.2 kg 2 Zusatzhandgriff, 1 Tube Hammerfett, 1 Transportkoffer
•1.150 Watt, SDS-max Werkzeugaufnahme
•Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei
•AHB = Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse
•Konstantelektronik mit stufenloser Dreh- und Schlagzahlregelung
•2 Funktionen: Hammerbohren und Meißeln
Weitere Informationen:
Werksnummer:
DH40MEY2WSZ
Länge netto mm:
480,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
260,00
Gewicht netto Kg:
7,200000
Länge brutto mm:
610,00
Breite brutto mm:
415,00
Höhe brutto mm:
145,00
Gewicht brutto Kg:
11,000000
Ursprungsland:
Malaysia
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Ausfuehrung:
2 Zusatzhandgriff, 1 Tube Hammerfett, 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 560,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,69*
€ 764,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,23*
€ 751,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,81*
€ 691,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,83*
€ 680,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,51*
€ 667,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.