Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEROSON VR 4610 2898365 Zinkspray 400ML TEROSON VR 4610 AE400ML EGFD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEROSON VR 4610 2898365 Zinkspray 400ML TEROSON VR 4610 AE400ML EGFD
TEROSON VR 4610 2898365 Zinkspray 400ML TEROSON VR 4610 AE400ML EGFD
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955-39976880513
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2898365
EAN/GTIN:
     4058093044490
Suchbegriffe:
Zinkschutz-Spray
Zinkspray
zinkspray loctite 400ml
zinkschutz - spray
TEROSON VR 4610 2898365 Zinkspray 400ML TEROSON VR 4610 AE400ML EGFD
Weitere Informationen:
Werksnummer:
2898365
Länge netto mm:
66,00
Breite netto mm:
66,00
Höhe netto mm:
198,00
Gewicht netto Kg:
0,400000
Länge brutto mm:
66,00
Breite brutto mm:
66,00
Höhe brutto mm:
198,00
Gewicht brutto Kg:
0,544000
Ursprungsland:
NL
BildInfo:
Abbildung ähnlich

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: zinkspray 400ml
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 18,57*
€ 23,39*
27 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 18,72*
€ 25,87*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 280,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.