Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 613156800 BS 18 L BL Q * Akku-Bohrschrauber TV00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo 613156800 BS 18 L BL Q * Akku-Bohrschrauber TV00
Metabo 613156800 BS 18 L BL Q * Akku-Bohrschrauber TV00
Artikel-Nr.:
     1955-39976880333
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     613156800
EAN/GTIN:
     4061792245914
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Metabo 613156800 BS 18 L BL Q * Akku-Bohrschrauber TV00
Weitere Informationen:
Werksnummer:
613156800
Gewicht netto Kg:
4,369000
Gewicht brutto Kg:
4,369000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,72*
€ 422,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,48*
€ 418,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,70*
€ 374,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,90*
€ 368,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,70*
€ 359,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.