Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 613155850 BS 18 L BL * Akku-Bohrschrauber TV00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo 613155850 BS 18 L BL * Akku-Bohrschrauber TV00
Metabo 613155850 BS 18 L BL * Akku-Bohrschrauber TV00
Artikel-Nr.:
     1955-39976880331
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     613155850
EAN/GTIN:
     4061792246225
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Metabo 613155850 BS 18 L BL * Akku-Bohrschrauber TV00
Weitere Informationen:
Werksnummer:
613155850
Gewicht netto Kg:
1,183000
Gewicht brutto Kg:
1,183000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,56*
€ 193,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,86*
€ 191,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,02*
€ 183,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,43*
€ 173,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,48*
€ 155,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.