Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 613155840 BS 18 L BL * Akku-Bohrschrauber TV00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo 613155840 BS 18 L BL * Akku-Bohrschrauber TV00
Metabo 613155840 BS 18 L BL * Akku-Bohrschrauber TV00
Artikel-Nr.:
     1955-39976880330
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     613155840
EAN/GTIN:
     4061792245853
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Metabo 613155840 BS 18 L BL * Akku-Bohrschrauber TV00
Weitere Informationen:
Werksnummer:
613155840
Gewicht netto Kg:
2,576000
Gewicht brutto Kg:
2,576000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,35*
€ 205,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,27*
€ 202,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,28*
€ 194,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,58*
€ 181,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,68*
€ 165,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.