Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 613155500 BS 18 L BL * Akku-Bohrschrauber TV00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo 613155500 BS 18 L BL * Akku-Bohrschrauber TV00
Metabo 613155500 BS 18 L BL * Akku-Bohrschrauber TV00
Artikel-Nr.:
     1955-39976880327
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     613155500
EAN/GTIN:
     4061792245839
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Metabo 613155500 BS 18 L BL * Akku-Bohrschrauber TV00
Weitere Informationen:
Werksnummer:
613155500
Gewicht netto Kg:
4,010000
Gewicht brutto Kg:
4,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,99*
€ 284,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,50*
€ 282,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,80*
€ 268,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,60*
€ 244,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,05*
€ 233,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.