Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 3462994 8120-160 TC Flachzange 160 mm Zangen Greifzangen Flachzangen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEDORE 3462994 8120-160 TC Flachzange 160 mm Zangen Greifzangen Flachzangen
GEDORE 3462994 8120-160 TC Flachzange 160 mm Zangen Greifzangen Flachzangen
Artikel-Nr.:
     1955-39976873811
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8120-160 TC
EAN/GTIN:
     4010886975909
Suchbegriffe:
Flachzange
flachzange 160mm
flachzange
gedore flachzange
GEDORE 3462994 8120-160 TC Flachzange 160 mm Zangen Greifzangen Flachzangen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8120-160 TC
Werksnummer:
3462994
Gewicht netto Kg:
0,133000
Gewicht brutto Kg:
0,133000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Zangen
Ausfuehrung:
BLAU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.