Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

MAKITA 196298-6 Staubsack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAKITA 196298-6 Staubsack
MAKITA 196298-6 Staubsack
Artikel-Nr.:
     1955-39976866313
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     196298-6
EAN/GTIN:
     0088381420372
Suchbegriffe:
Staubsack
Makita 196298-6 Staubsack
Weitere Informationen:
Werksnummer:
196298-6
Länge netto mm:
540,00
Breite netto mm:
340,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
0,345000
Länge brutto mm:
540,00
Breite brutto mm:
340,00
Höhe brutto mm:
70,00
Gewicht brutto Kg:
0,345000
Ursprungsland:
JP
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.