Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma 677530 ARDEN BLACK CTX MID schwarz/kombin.,46 Einzelkarton Pappe ALBATROS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Puma 677530 ARDEN BLACK CTX MID schwarz/kombin.,46 Einzelkarton Pappe ALBATROS
Artikel-Nr.:
     1955-39976859033
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     677530
EAN/GTIN:
     4051428103565
Puma 677530 ARDEN BLACK CTX MID schwarz/kombin.,46 Einzelkarton Pappe ALBATROS ARDEN BLACK CTX MID
  • wind- und wasserdicht, 3.000 mm Wassersäule
  • profilierte, rutschfeste PU-Laufsohle Funktionsfutter mit atmungsaktiver und wasserabweisender COA.TEX® Membran herausnehmbares Fußbett
    Weitere Informationen:
    eClassID:
    40-01-13-08
    HerstellerNr:
    677530
    Werksnummer:
    677530251000046
    Länge netto mm:
    36,00
    Breite netto mm:
    28,00
    Höhe netto mm:
    13,50
    Gewicht netto Kg:
    0,980000
    Länge brutto mm:
    36,00
    Breite brutto mm:
    28,00
    Höhe brutto mm:
    13,50
    Gewicht brutto Kg:
    1,340000
    Ursprungsland:
    RO
    BildInfo:
    Abbildung ähnlich
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 51,04*
      
    Preis gilt ab 500 Paar
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paar
    € 67,27*
    € 80,05
    pro Paar
    ab 2 Paar
    € 66,33*
    € 78,93
    pro Paar
    ab 5 Paar
    € 64,05*
    € 76,22
    pro Paar
    ab 10 Paar
    € 62,43*
    € 74,29
    pro Paar
    ab 500 Paar
    € 51,04*
    € 60,74
    pro Paar
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.