Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma 677530 ARDEN BLACK CTX MID schwarz/kombin.,45 Einzelkarton Pappe ALBATROS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Puma 677530 ARDEN BLACK CTX MID schwarz/kombin.,45 Einzelkarton Pappe ALBATROS
Artikel-Nr.:
     1955-39976859032
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     677530
EAN/GTIN:
     4051428103558
Puma 677530 ARDEN BLACK CTX MID schwarz/kombin.,45 Einzelkarton Pappe ALBATROS ARDEN BLACK CTX MID
  • modische Passform
  • profilierte, rutschfeste PU-Laufsohle Funktionsfutter mit atmungsaktiver und wasserabweisender COA.TEX® Membran herausnehmbares Fußbett
    Weitere Informationen:
    eClassID:
    40-01-13-08
    HerstellerNr:
    677530
    Werksnummer:
    677530251000045
    Länge netto mm:
    36,00
    Breite netto mm:
    28,00
    Höhe netto mm:
    13,50
    Gewicht netto Kg:
    0,950000
    Länge brutto mm:
    36,00
    Breite brutto mm:
    28,00
    Höhe brutto mm:
    13,50
    Gewicht brutto Kg:
    1,310000
    Ursprungsland:
    RO
    BildInfo:
    Abbildung ähnlich
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 51,03*
      
    Preis gilt ab 500 Paar
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paar
    € 67,01*
    € 79,74
    pro Paar
    ab 2 Paar
    € 66,07*
    € 78,62
    pro Paar
    ab 5 Paar
    € 63,79*
    € 75,91
    pro Paar
    ab 10 Paar
    € 62,17*
    € 73,98
    pro Paar
    ab 500 Paar
    € 51,03*
    € 60,73
    pro Paar
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.