Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma 677530 ARDEN BLACK CTX MID schwarz/kombin.,42 Einzelkarton Pappe ALBATROS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Puma 677530 ARDEN BLACK CTX MID schwarz/kombin.,42 Einzelkarton Pappe ALBATROS
Artikel-Nr.:
     1955-39976859029
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     677530
EAN/GTIN:
     4051428103527
Puma 677530 ARDEN BLACK CTX MID schwarz/kombin.,42 Einzelkarton Pappe ALBATROS ARDEN BLACK CTX MID
    profilierte, rutschfeste PU-Laufsohle Funktionsfutter mit atmungsaktiver und wasserabweisender COA.TEX® Membran herausnehmbares Fußbett
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-13-08
HerstellerNr:
677530
Werksnummer:
677530251000042
Länge netto mm:
32,00
Breite netto mm:
28,00
Höhe netto mm:
13,50
Gewicht netto Kg:
0,860000
Länge brutto mm:
32,00
Breite brutto mm:
28,00
Höhe brutto mm:
13,50
Gewicht brutto Kg:
1,220000
Ursprungsland:
RO
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,27*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,62*
€ 80,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,70*
€ 79,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,05*
€ 76,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,76*
€ 73,49
pro Paar
ab 500 Paar
€ 51,27*
€ 61,01
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.