Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma 658800 LITE TRAIL LADY GTX petrol,7,5 274870;27487020000000S;Albatros;H


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Puma 658800 LITE TRAIL LADY GTX petrol,7,5 274870;27487020000000S;Albatros;H
Artikel-Nr.:
     1955-39976859010
Hersteller:
     Meindl
Herst.-Nr.:
     658800
EAN/GTIN:
     4056284482700
Puma 658800 LITE TRAIL LADY GTX petrol,7,5 274870;27487020000000S;Albatros;HADLEY Regenjacke;schwarz,S;Stück;1,00;69,95;83,99;EUR;AKTIV;61130090;CN;ISM Heinrich Krämer GmbH & Co. KG;19,00;4051428114615;Polybag;Folie / Kunststoff;41,0;31,0;2,0;0,712;0,000;Umkarton;Pappe;56,0;38,0;30,0;7,120;0,000;10,00;HADLEY|ALBATROS Regenjacke;"• moderne Regenjacke aus recyceltem Polyester mit Baumwolljersey-Futter
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
658800
Werksnummer:
65880061700007H
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,000000
Länge brutto mm:
0,00
Breite brutto mm:
0,00
Höhe brutto mm:
0,00
Gewicht brutto Kg:
0,000000
Ursprungsland:
VN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,11*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 189,07*
€ 224,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 187,66*
€ 223,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 180,21*
€ 214,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 171,22*
€ 203,75
pro Paar
ab 500 Paar
€ 149,11*
€ 177,44
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.