Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4309 WERKZEUGTASCHE TOOL BAG SCHWARZ Obermaterial: 100% Polyamid, OxfordGröße:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4309 WERKZEUGTASCHE TOOL BAG SCHWARZ Obermaterial: 100% Polyamid, OxfordGröße:
4309 WERKZEUGTASCHE TOOL BAG SCHWARZ Obermaterial: 100% Polyamid, OxfordGröße:
Artikel-Nr.:
     1955-39976852680
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4309
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche schwarz
werkzeugtasche
4309 WERKZEUGTASCHE TOOL BAG SCHWARZ Obermaterial: 100% Polyamid, OxfordGröße: 21 x 20 cm • Befestigung mit Klettverschlüssen • 1 verschließbare Tasche mit YKK®-Reißverschluss • 3 offenene Taschen• 4 WerkzeugschlaufenVPE: 100/10 material: 100% polyamide, Oxfordsize: 21 x 20 cm • velcro attachment• 1 zipper pocket with a YKK® • 3 open pockets• 4 tool loopspackaging unit: 100/10
Weitere Informationen:
Werksnummer:
4309
Länge netto mm:
0,44
Breite netto mm:
0,28
Höhe netto mm:
0,48
Gewicht netto Kg:
0,075000
Länge brutto mm:
0,44
Breite brutto mm:
0,28
Höhe brutto mm:
0,48
Gewicht brutto Kg:
0,075000
Ursprungsland:
IN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.