Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXENA 34592-47 *URANUS* S3 SCHNÜRSTIEFEL *URANUS* S3 LACED BOOTS *LEVITY-X* BRAU


Menge:  Paar  
Produktinformationen
EXENA 34592-47 *URANUS* S3 SCHNÜRSTIEFEL *URANUS* S3 LACED BOOTS *LEVITY-X* BRAU
EXENA 34592-47 *URANUS* S3 SCHNÜRSTIEFEL *URANUS* S3 LACED BOOTS *LEVITY-X* BRAU
Artikel-Nr.:
     1955-39976852531
Hersteller:
     EXENA
Herst.-Nr.:
     34592-47
EAN/GTIN:
     k.A.
EXENA 34592-47 *URANUS* S3 SCHNÜRSTIEFEL *URANUS* S3 LACED BOOTS *LEVITY-X* BRAUN/ORANGE- EN ISO 20345 S3 SRC ESD Norm: EN ISO 20345 S3 SRC ESDFarbe: braun, orange abgesetztSchuhweite: 11Größen: 36-48VPE: 6 Paar• Schaft aus Vollleder• ergonomisch geformter, gepolsterter Kragen• gepolsterte Staublasche• atmungsaktives Innenfutter• herausnehmbare, anatomische und antist Norm: EN ISO 20345 S3 SRC ESDcolour: brown/orangewidth: 11 size: 36-48 packing unit: 6 pairs• upper made of full grain leather• ergonomically formed, padded collar • padded dust tongue • breathable lining• removable, anatomic and antistatic insole made of
Weitere Informationen:
eClassID:
40011302
Werksnummer:
34592-47
Länge netto mm:
0,41
Breite netto mm:
0,40
Höhe netto mm:
0,36
Gewicht netto Kg:
1,550000
Länge brutto mm:
0,41
Breite brutto mm:
0,40
Höhe brutto mm:
0,36
Gewicht brutto Kg:
1,550000
Ursprungsland:
Italien
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,67*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,37*
€ 88,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,85*
€ 86,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,42*
€ 83,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,39*
€ 81,38
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,67*
€ 67,44
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.