Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WICA 31160-37 *GÖHREN NUOVO* HALBSCHUHE *GÖHREN NUOVO* HALF SHOES *WICA®* SCHWAR


Menge:  Paar  
Produktinformationen
WICA 31160-37 *GÖHREN NUOVO* HALBSCHUHE *GÖHREN NUOVO* HALF SHOES *WICA®* SCHWAR
WICA 31160-37 *GÖHREN NUOVO* HALBSCHUHE *GÖHREN NUOVO* HALF SHOES *WICA®* SCHWAR
Artikel-Nr.:
     1955-39976852336
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     31160-37
EAN/GTIN:
     k.A.
WICA 31160-37 *GÖHREN NUOVO* HALBSCHUHE *GÖHREN NUOVO* HALF SHOES *WICA®* SCHWARZ/BLAU EN ISO 20345 S1P FO SR ESD Norm: EN ISO 20345 S1P FO SR ESDFarbe: schwarz, blau abgesetztSchuhweite: 10,5Größen: 36–47VPE: 10 Paar• Schaft aus atmungsaktivem Textilmaterial mit Mikrofaser• ergonomisch geformter, gepolsterter Schaftrand• gepolsterte Lasche aus Mikrofaser• Verschluss Norm: EN ISO 20345 S1P FO SR ESD colour: black/blue width: 10,5 size: 36-47 packing unit: 10 pairs • upper made out of breathable textile and microfiber material• ergonomically formed padded shaft edge• padded tongue of microfiber material• fastening by
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
Werksnummer:
31160-37
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,520000
Länge brutto mm:
0,00
Breite brutto mm:
0,00
Höhe brutto mm:
0,00
Gewicht brutto Kg:
1,520000
Ursprungsland:
China
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 35,17*
€ 41,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 34,48*
€ 41,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 32,76*
€ 38,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 31,99*
€ 38,07
pro Paar
ab 20 Paar
€ 31,05*
€ 36,95
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 25,51*
€ 30,36
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.