Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0911-09 *SOLINGEN* STECHSCHUTZHS, ERSATZBAND *SOLINGEN* REPLACEMENT PLASTIC STR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0911-09 *SOLINGEN* STECHSCHUTZHS, ERSATZBAND *SOLINGEN* REPLACEMENT PLASTIC STR
0911-09 *SOLINGEN* STECHSCHUTZHS, ERSATZBAND *SOLINGEN* REPLACEMENT PLASTIC STR
Artikel-Nr.:
     1955-39976851608
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0911-09
EAN/GTIN:
     k.A.
0911-09 *SOLINGEN* STECHSCHUTZHS, ERSATZBAND *SOLINGEN* REPLACEMENT PLASTIC STRAP PLASTIK ERSATZBAND FÜR 0910-SOLINGEN GRÖSSE 09 - BLAU Größen: 8, 9, 10• lebensmittelgeeignet• rostfreie Druckknopfschnalle Sizes: 8, 9, 10• food approved• plastic band rust-free press button
Weitere Informationen:
Werksnummer:
0911-09
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,200000
Länge brutto mm:
0,00
Breite brutto mm:
0,00
Höhe brutto mm:
0,00
Gewicht brutto Kg:
0,200000
Ursprungsland:
China
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.