Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita TD002GD202 Akku-Schlagschrauber 40V max. / 2,5 Ah, 2 Akkus + Ladegerät im


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita TD002GD202 Akku-Schlagschrauber 40V max. / 2,5 Ah, 2 Akkus + Ladegerät im
Makita TD002GD202 Akku-Schlagschrauber 40V max. / 2,5 Ah, 2 Akkus + Ladegerät im
Artikel-Nr.:
     1955-39976810104
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     TD002GD202
EAN/GTIN:
     0088381767859
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Schnellladegerät
makita akkuschlagschrauber 40v
Makita TD002GD202 Akku-Schlagschrauber 40V max. / 2,5 Ah, 2 Akkus + Ladegerät im Transportkoffer Li-Ion 40V max.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
TD002GD202
Werksnummer:
TD002GD202
Länge netto mm:
360,00
Breite netto mm:
130,00
Höhe netto mm:
320,00
Gewicht netto Kg:
5,394000
Länge brutto mm:
360,00
Breite brutto mm:
130,00
Höhe brutto mm:
320,00
Gewicht brutto Kg:
5,394000
Ursprungsland:
JP
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Li-Ion 40V max.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 472,58*
€ 523,41*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 471,69*
€ 523,42*
Frei Haus
ab € 477,72*
€ 524,54*
Frei Haus
ab € 494,28*
€ 542,07*
Frei Haus
ab € 497,05*
€ 547,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,42*
€ 622,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,29*
€ 608,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,41*
€ 593,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,33*
€ 585,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,69*
€ 561,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.