Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPG® 7670 Klever® Sicherheitsmesser KLEVER KUTTER Gr. mehrfarbig mehrfarbig <br>


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SPG® 7670 Klever® Sicherheitsmesser KLEVER KUTTER Gr. mehrfarbig mehrfarbig <br>
SPG® 7670 Klever® Sicherheitsmesser KLEVER KUTTER Gr. mehrfarbig mehrfarbig <br>
Artikel-Nr.:
     1955-39976804296
Hersteller:
     SPG
Herst.-Nr.:
     7670
EAN/GTIN:
     0858461001629
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
SPG® 7670 Klever® Sicherheitsmesser KLEVER KUTTER Gr. mehrfarbig mehrfarbig

Der KLEVER KUTTER ist unser Allrounder! Und der Urvater aller Sicherheitsmesser mit verdeckter Klinge! Klein, handlich,vielseitig, und dazu besonders sicher! Höchste Sicherheitsstufe, schützt Anwender und Ware zugleich. Doppelter Klingenkopf, daher besonders wirtschaftlich. Einwegmesser. Große Farbpalette verfügbar, darunter viele hi-vis-Farben. Dadurch kannst du das Sicherheitsmesser immer leicht auffinden. Ideal für 1-wellige Wellpappe, Pappe, Folie, Klebeband, Lieferscheintaschen, Umreifungsband, Papier, Schnur, etc. Mit praktischer Öse zum Befestigen oder Aufhängen.

Kunststoff, Stahl

Einfache Schneidtätigkeiten, z.B. Lager, Logistik und Transport, Handwerk, Baugewerbe, Verpackungarbeiten, Montagearbeiten, Schlossereien und Werkstätten, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau

Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7670
Werksnummer:
7670-MEHRFARBIG
Länge netto mm:
11,90
Breite netto mm:
3,30
Höhe netto mm:
0,40
Gewicht netto Kg:
16,000000
Länge brutto mm:
0,00
Breite brutto mm:
0,00
Höhe brutto mm:
0,00
Gewicht brutto Kg:
0,000000
Ursprungsland:
USA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
mehrfarbig
Material:
Kunststoff, Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,754* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,77*
€ 29,4763
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,42*
€ 29,0598
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,92*
€ 27,2748
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,93*
€ 26,0967
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,43*
€ 25,5017
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,54*
€ 20,8726
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.