Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4PROTECT® 3446 4PROTECT® Warnschutz Hoodie Portland Gr. L leuchtgelb Hoodie aus


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     1955-39976804164
Hersteller:
     4PROTECT
Herst.-Nr.:
     3446
EAN/GTIN:
     4062899093750
4PROTECT® 3446 4PROTECT® Warnschutz Hoodie Portland Gr. L leuchtgelb Hoodie aus trageangenehmen Mischgewebe. Die Baumwollfasern liegen direkt auf der Haut und sorgen so für ein trockenes und weiches Gefühl. Die robuste und farbintensive Aussenseite ist aus recyceltem Polyester. Somit sind problemlos 25 Wäschen möglich, ohne dass es zu einer Beeinträchtigung der Warnschutzwirkung kommt. Gr. M-6XL = Warnschutzklasse 3. Gr. XS+S= Warnschutzklasse 2. Die segmentierten Reflexstreifen sind direkt aufgeprinted, gewähren eine bessere Atmungsaktivität als aufgenähte Reflex-Folien und sind zudem mit dem Oberstoff zusammen elastisch. Für diesen Artikel besteht die Möglichkeit der Förderung durch die BG Bau. Informationen hierzu finden Sie unter: https://www.bgbau.de/service/angebote/arbeitsschutzpraemien/praemie/individueller-sonnen-und-hitzeschutz/

Hoodie aus trageangenehmen Mischgewebe. Die Baumwollfasern liegen direkt auf der Haut und sorgen so für ein trockenes und weiches Gefühl. Die robuste und farbintensive Aussenseite ist aus recyceltem Polyester. Somit sind problemlos 25 Wäschen möglich, ohne dass es zu einer Beeinträchtigung der Warnschutzwirkung kommt. Gr. M-6XL = Warnschutzklasse 3. Gr. XS+S= Warnschutzklasse 2. Die segmentierten Reflexstreifen sind direkt aufgeprinted, gewähren eine bessere Atmungsaktivität als aufgenähte Reflex-Folien und sind zudem mit dem Oberstoff zusammen elastisch. Für diesen Artikel besteht die Möglichkeit der Förderung durch die BG Bau. Informationen hierzu finden Sie unter: https://www.bgbau.de/service/angebote/arbeitsschutzpraemien/praemie/individueller-sonnen-und-hitzeschutz/

Obermaterial: 65% Polyester (recycled), 35% Baumwolle

Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Gebäudereinigung, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen

EN ISO 13688:2013 + A1:2021, EN 13758-2:2003+A1:2006, EN ISO 20471:2013+A1:2016
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3446
Werksnummer:
3446-L
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Länge brutto mm:
0,00
Breite brutto mm:
0,00
Höhe brutto mm:
0,00
Ursprungsland:
China
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
leuchtgelb
Norm:
EN ISO 13688:2013 + A1:2021, EN 13758-2:
Material:
Obermaterial: 65% Polyester (recycled),
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 308,50*
€ 368,08*
Lager 1955
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 309,15*
€ 369,81*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 369,81*
€ 440,0739
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 364,58*
€ 433,8502
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 339,31*
€ 403,7789
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 329,73*
€ 392,3787
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 309,15*
€ 367,8885
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 30,915* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.