Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICOMET 5132 278683 20G Tube Sofortklebstoff SICOMET 5132 BO20G EGFD Materials n


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SICOMET 5132 278683 20G Tube Sofortklebstoff SICOMET 5132 BO20G EGFD Materials n
SICOMET 5132 278683 20G Tube Sofortklebstoff SICOMET 5132 BO20G EGFD Materials n
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955-39976742140
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     278683
EAN/GTIN:
     4058093021576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
SICOMET 5132 278683 20G Tube Sofortklebstoff SICOMET 5132 BO20G EGFD Materials not regulated for transport
Weitere Informationen:
Werksnummer:
278683
Länge netto mm:
20,00
Breite netto mm:
30,00
Höhe netto mm:
150,00
Gewicht netto Kg:
0,020000
Länge brutto mm:
20,00
Breite brutto mm:
30,00
Höhe brutto mm:
150,00
Gewicht brutto Kg:
0,025000
Ursprungsland:
IE
BildInfo:
Abbildung ähnlich

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 10,75*
€ 12,62*
Lager 1955
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 12,13*
€ 14,09*
1 Tag
17
1
€ 3,95*
ab € 10,75*
€ 14,21*
6 Tage
15
1
€ 4,90*
ab € 11,35*
€ 14,97*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 281,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.