| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976727692 Herst.-Nr.: E-15425 EAN/GTIN: 0088381598606 |
| |
|
| | |
| Makita E-15425 Werkzeugtasche 34 Liter Weitere Informationen: | | Werksnummer: | E-15425 | Länge netto mm: | 610,00 | Breite netto mm: | 310,00 | Höhe netto mm: | 140,00 | Gewicht netto Kg: | 2,130000 | Länge brutto mm: | 610,00 | Breite brutto mm: | 310,00 | Höhe brutto mm: | 140,00 | Gewicht brutto Kg: | 2,130000 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Werkzeugtasche 34 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 44,40* | € 58,87* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,77* | € 59,04* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 50,13* | € 64,78* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,58* | € 68,25* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,65* | € 71,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|