| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976727671 Herst.-Nr.: E-15213 EAN/GTIN: 0088381598392 |
| |
|
| | |
| Makita E-15213 Dachdecker Werkzeugtasche Weitere Informationen: | | Werksnummer: | E-15213 | Länge netto mm: | 320,00 | Breite netto mm: | 120,00 | Höhe netto mm: | 360,00 | Gewicht netto Kg: | 0,660000 | Länge brutto mm: | 320,00 | Breite brutto mm: | 120,00 | Höhe brutto mm: | 360,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,660000 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Dachdecker Werkzeugtasche |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 36,71* | € 48,30* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 37,73* | € 49,62* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,52* | € 50,02* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,98* | € 52,40* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 35,01* | € 56,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|