| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976727597 Herst.-Nr.: DFR551RTJ EAN/GTIN: 0088381751278 |
| |
|
| | |
| Makita DFR551RTJ Akku-Magazinschrauber 18V / 5,0 Ah, 2 Akkus + Ladegerät im MAKPAC Schraubenlänge 25 - 55 mm , Schnellbauschrauben 4 mm , Leerlaufdrehzahl 0 - 6 000 min-¹ 18V • 25-55 mm • 0-6.000 min-1 Schnelles Schrauben mit Zuführautomatik und Push-Drive-Technologie für gegurtete Schrauben Magazinschrauber mit bürstenlosem Motor und einstellbarer Eintreibtiefe. Mit aktiviertem Push-Drive-Modus startet die Maschine automatisch durch eine Druckausübung auf den Schraubvorsatz. Dadurch wird die Leerlaufzeit miniert und verlängert die Akku-Laufzeit. Die lange Schraubenführung verhindert das Verkanten des Gurtes. Der Akku-Magazinschrauber ist für 25 bis 55 mm Schrauben geeignet. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | DFR551RTJ | Werksnummer: | DFR551RTJ | Länge netto mm: | 410,00 | Breite netto mm: | 180,00 | Höhe netto mm: | 110,40 | Gewicht netto Kg: | 2,228000 | Länge brutto mm: | 410,00 | Breite brutto mm: | 180,00 | Höhe brutto mm: | 110,40 | Gewicht brutto Kg: | 2,228000 | Ursprungsland: | JP | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 448,97* | € 484,42* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 501,50* | € 540,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 461,17* | € 540,71* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 545,52* | € 591,16* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 529,88* | € 597,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|