| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976690329 Herst.-Nr.: 2-L(54/56) EAN/GTIN: 4025888391763 |
|
|
| | |
| TECTOR 29601-2 *KAROW* SCHUTZANZUG TECTOR®, PSA KATEGORIE 3, TYP 5-B/6-B, WEISS Norm: PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B Obermaterial: aus mikroporösem Filmlaminat Gewicht: ca. 45 g/m² Farbe: weiß Größen: M–XXXL • leichter und bequemer Oberstoff • partikeldicht gem. EN 13982-1 (Typ 5) • begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 (Typ 6) • blut- und virendicht gem. EN 14126 • antistatisch, gem. EN 1149-5 • dreiteilige Kapuze mit Gummizug • Arm-, Bein- und Taillengummi • 1-Wege-Reißverschluss mit Abdeckung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2-L(54/56) | Werksnummer: | 29601-2 | Gewicht netto Kg: | 0,188000 | Gewicht brutto Kg: | 0,188000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Schutzanzug |
|
| | |
| | | |
| |