| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976683895 Herst.-Nr.: 21-1D13B-8 (M) EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Honeywell 21-1D13B CORESHIELD DOUBLE Gr. 8/M 13G BB NSMF A1/A, Nitrilschaum schwarz Schnittschutz A, Markierg. rot Handfläche beschichtet Montagehandschuh, hoher Tragekomfort, sehr gute Fingerbeweglichkeit, atmungsaktiv, hervorragende Griffsicherheit in öligen Umgebungen, geruchshemmende Eigenschaften, enthält ein Biozid mit Wirkstoff Silbernitrat (CAS-Nr. 7761-88-8) im Textil des Handschuhs. Norm: EN 388 4X21A Schutzklasse: Kat. II Farbe: Schwarz-rot Material: NSMF, 13 gg, Nitrilschaum Anwendung: Produktion, Montage Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 21-1D13B-8 (M) | Werksnummer: | 2120175280 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | 13G BB NSMF A1/A, Nitrilschaum schwarz |
|
| | |
| | | |
| |