Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori 12081-42 jo_SWIFT BOA® black Low ESD S3 Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jori 12081-42 jo_SWIFT BOA® black Low ESD S3 Gr. 42
Jori 12081-42 jo_SWIFT BOA® black Low ESD S3 Gr. 42
Jori 12081-42 jo_SWIFT BOA® black Low ESD S3 Gr. 42
Artikel-Nr.:
     1955-39976605448
Hersteller:
     Jori
Herst.-Nr.:
     12081-42
EAN/GTIN:
     k.A.
JORI Sicherheitshalbschuh SWIFT BOA black Low ESD S3Der sportliche jo_SWIFT BOA black Low ESD S3 von Jori by ELTEN besteht aus wasserabweisender hydrophobierter Mikrofaser – gemeinsam mit dem atmungsaktiven Textilinnenfutter sorgt dies allzeit für ein angenehmes Klima im Schuh. Kunststoffkappe und metallfreie Durchtritthemmung sorgen für den nötigen Schutz der Füße und die SRC-zertifizierte Laufsohle jo_ATHLETIC aus Gummi und PU hält auch einiges aus. Ein besonderes Highlight bei dem S3-Sicherheitshalbschuh ist das BOA® Fit System, wodurch der Schuh im Handumdrehen sicher und präzise am Fuß sitzt. Das metall- und lederfreie Unisex-Modell ist in den Größen 36 bis 48 erhältlich. Ausstattung SWIFT BOA black Low ESD S3:Obermaterial: Hydrophobierte MikrofaserInnenfutter: Atmungsaktives TextilfutterGepolsterte LascheGanzflächige Einlegesohle ESDMetallfreier DurchtrittschutzGUMMI/PU Sohle jo_ATHLETICKunststoffkappeLederfreie AusstattungEN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
12081-42
Werksnummer:
12081-42
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sicherheitsschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,07*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,09*
€ 103,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,59*
€ 103,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,22*
€ 99,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,45*
€ 96,93
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,07*
€ 79,81
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.