| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976584829 Herst.-Nr.: 900.MPT EAN/GTIN: 3662424166402 |
|
|
| | |
| Facom 900.MPT Universal-Hochdrucktest-Set Digitales Universal-Druckprüfgerät. Messen Sie Diesel- und Benzinkompression, Öldruck, Turbodruck, Kühlsystemdruck, AD Blue-Druck, Kraftstoff-Niederdruck, Unterdruck und Partikelfilterdruck und optional Kraftstoff-Hochdruck. Für alle Dieselmotoren geeignet: mittels Injektordummies und Glühkerzendummies. Arbeitsbereich 0 bis 300 bar. 7-Zoll-Farb-TFT-Display mit widerstandsfähigem Touchpanel. USB-Smart-Akkuladung mit LED-Anzeige. PC-Anschluss über USB-Port. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 900.MPT | Werksnummer: | 900.MPT | Länge netto mm: | 70,00 | Breite netto mm: | 35,00 | Höhe netto mm: | 18,00 | Gewicht netto Kg: | 4,000000 | Gewicht brutto Kg: | 4,000000 | Ursprungsland: | BE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Motor |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.105,26* | € 1.188,95* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.129,88* | € 1.212,43* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.460,41* | € 1.545,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|