| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-39976576627 Herst.-Nr.: BT115907 EAN/GTIN: 4042146870938 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Brilliant Tools BT115907 Krallengreifer mit Magnet und LED, formbar zum Greifen oder Heben von Kleinteilen flexibler Schaft für schwer zugängliche Stellen mit LED zum Ausleuchten Länge: 62 cm Ø 15 mm Tragkraft Magnet bis 300 g Der multifunktionale BRILLIANT TOOLS Krallengreifer mit Magnet und LED BT115907 ist für eine Vielzahl von Anwendungsfällen bestens geeignet. Mit dem 62 cm langen, formbaren Krallengreifer werden auch versperrte oder sehr enge Stellen erreichbar. Der Magnet hat eine Tragkraft von 300 g. Wenn das verlorene Teil schwerer ist, kommt der Krallengreifer mit den 4 Federkrallen zum Einsatz. Die Handhabung ist dank des ergonomischen Easy-Push-Mechanismus kinderleicht. Um mehr Licht ins Dunkel zu bringen, ist der Krallengreifer mit einer LED ausgerüstet. Mittels Einsatz von drei LR44 Knopfzellen kann diese bei Bedarf mit einem Knopfdruck aktiviert werden (im Lieferumfang enthalten). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | eClassID: | 21040590 | HerstellerNr: | BT115907 | Werksnummer: | BT115907 | Gewicht netto Kg: | 0,131000 | Gewicht brutto Kg: | 0,131000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Krallengreifer mit Magnet und LED, formb |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 8,03* | € 11,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 8,25* | € 12,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 19,90* | ab € 8,45* | € 12,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 9,25* | € 13,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|