| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976576625 Herst.-Nr.: BT115905 EAN/GTIN: 4042146863725 |
| |
|
| | |
| Brilliant Tools BT115905 Teleskop-Spiegel und Magnetheber-Satz, 2-tlg 2-teiliger Satz Tragkraft von bis zu 2 kg 360° drehbarer Spiegel mit Teleskop-Funktion Der BRILLIANT TOOLS Teleskop-Spiegel und Magnetheber-Satz BT115905 zeichnet sich besonders durch einen starken Magneten aus, welcher hervorragend geeignet ist zur Aufnahme von heruntergefallenen Gegenständen wie Muttern oder Bolzen. Die Teleskopstange ist bis auf 62 cm verlängerbar. Der Magnet kann Teile von einem Gewicht bis zu 2 kg aufnehmen. Kippen und drehen Sie den Teleskop-Spiegel nach Belieben, dank flexiblem Doppelgelenk. Sogar bei verwinkelten Engpässen behalten Sie den Überblick! So bleibt Ihnen beim Werken, Reparieren und Suchen nichts verborgen. Weitere Informationen: | | eClassID: | 21049090 | HerstellerNr: | BT115905 | Werksnummer: | BT115905 | Gewicht netto Kg: | 0,180000 | Gewicht brutto Kg: | 0,180000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Teleskop-Spiegel und Magnetheber-Satz, 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reparaturspiegel-Satz, Reparaturspiegel-Set, Suchspiegel-Satz, Suchspiegel-Set, Teleskop Inspektionsspiegel, Teleskop-Suchspiegel, Teleskopspiegel, Teleskopsuchspiegel, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, beobachtungsspiegel 360°, magnet heber |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 8,09* | € 11,82* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,25* | € 12,29* | | | | | 4 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 8,51* | € 12,29* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,83* | € 13,37* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,39* | € 38,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|