| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976501998 Herst.-Nr.: 6.296-034.0 EAN/GTIN: 4054278441146 |
| |
|
| | |
| Kärcher 6.296-034.0 Reinigungsmittel RM 838 direct 1L Schaumreiniger 00075MM X 00075MM X 00270MM Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6.296-034.0 | Werksnummer: | 6.296-034.0 | Gewicht netto Kg: | 1,031000 | Gewicht brutto Kg: | 1,090000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Reinigungsmittel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Schaumreiniger für Hochdruckreiniger, kärcher multireiniger, schaumreiniger für hochdruckreiniger, reinigungsschaum 1kg |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 7,87* | € 11,58* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 7,89* | € 11,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|