| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976499245 Herst.-Nr.: 863428-6.5 / 40 EAN/GTIN: 4044465443176 |
|
|
| | |
| HAIX 340028 • BLACK EAGLE TacticalPro 2.1 GTX • mid black ©Fotos: HAIX
Obermaterial Waterproof Leder/Textil Kombination (1,6 1,8 mm), hydrophobiert und atmungsaktiv.
Innenfutter GORE-TEX® Extended; wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Aussenbereich und bei wärmeren Temperaturen.
Einlage Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. AIRFLOW Kanäle.
Vliesbrandsohle Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle.
Laufsohle Aus Gummi, kraftstoffbeständig, hitzeund kälteresistent gem. EN ISO 20347:2012, nicht kreidend.
ZERTIFIZIERUNG CE EN ISO 20347:2012 O3 HRO HI CI WR FO SRC Anti Slip Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.
Zwischensohle Zwei-Komponenten-PU, leicht, dämpfend und stützend. Durchtritthemmende Sohle Flexible, leichte und durchtritthemmende metallfreie Sohleneinlage.
Smart Lacing Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche.
Sun Reflect Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet.
Sonstiges Geringes Gewicht, metallfrei, antistatisch, Anziehschlaufe, geschlossenes Schnürsystem, zusätzlicher Spitzenschutz
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 863428-6.5 / 40 | Werksnummer: | 863428-6.5 / 40 | Gewicht netto Kg: | 1,500000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | Ursprungsland: | HR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 6.5 / 40 | Produktart: | Stiefel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 126,47* | € 156,61* | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 127,76* | € 159,04* | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 123,59* | € 161,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|