| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976396243 Herst.-Nr.: 415C72 EAN/GTIN: 4017359672921 |
| |
|
| | |
| Lessmann 415C72 Rundbürsten mit 6 mm Schaft Drm 50 x 10 mm Schleifborsten KK K 320 / 0,60 mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 415C72 | Werksnummer: | 415C72 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 143,34* | € 176,47* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,96* | € 181,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 14,334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|