| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976368328 Herst.-Nr.: 6.654-234.0 EAN/GTIN: 4039784288645 |
| |
|
| | |
| Kärcher 6.654-234.0 Ladegeraet KFI 120V/60HZ 26Ah Ladegeräte / Blei 00323MM X 00220MM X 00085MM Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6.654-234.0 | Werksnummer: | 6.654-234.0 | Gewicht netto Kg: | 0,817000 | Gewicht brutto Kg: | 1,026000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Ladegeräte Blei |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 423,83* | € 493,09* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 438,01* | € 499,71* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 456,84* | € 523,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|