Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAS 1071921 Auffanggurt MAS 70 Quick Var. S"Exclusiv pro"gepr. EN 361 + 358- Gr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAS 1071921 Auffanggurt MAS 70 Quick Var. S"Exclusiv pro"gepr. EN 361 + 358- Gr.
MAS 1071921 Auffanggurt MAS 70 Quick Var. S"Exclusiv pro"gepr. EN 361 + 358- Gr.
Artikel-Nr.:
     1955-39976366614
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     1071921
EAN/GTIN:
     k.A.
MAS 1071921 Auffanggurt MAS 70 Quick Var. S"Exclusiv pro"gepr. EN 361 + 358- Gr. 2- Quick-Verschlüsse an Bauch- und Beingurten- Steigschutzöse- Schulterpolster aus Leder- Beinpolster aus Leder- 170mm Rückenteil aus Leder- Nutzgewicht Anwender bis 136 kg
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1071921
Werksnummer:
1071921
Gewicht netto Kg:
2,100000
Gewicht brutto Kg:
2,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Auffanggurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,19*
€ 262,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,67*
€ 260,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,62*
€ 248,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,15*
€ 235,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,43*
€ 209,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.