Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAS 1071920 Auffanggurt MAS 70 Quick "Exclusiv pro"gepr. EN 361 + 358- Gr. 2- Qu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAS 1071920 Auffanggurt MAS 70 Quick "Exclusiv pro"gepr. EN 361 + 358- Gr. 2- Qu
MAS 1071920 Auffanggurt MAS 70 Quick "Exclusiv pro"gepr. EN 361 + 358- Gr. 2- Qu
Artikel-Nr.:
     1955-39976366613
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     1071920
EAN/GTIN:
     k.A.
MAS 1071920 Auffanggurt MAS 70 Quick "Exclusiv pro"gepr. EN 361 + 358- Gr. 2- Quick-Verschlüsse an Bauch- und Beingurten- Schulterpolster aus Leder- Beinpolster aus Leder- 170mm Rückenteil aus Leder- Nutzgewicht Anwender bis 136 kg
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1071920
Werksnummer:
1071920
Gewicht netto Kg:
2,100000
Gewicht brutto Kg:
2,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Auffanggurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,44*
€ 253,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,24*
€ 252,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,24*
€ 241,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,61*
€ 230,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,35*
€ 202,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.