Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAS 1071911 Auffanggurt MAS 70 Quick Var. S "Exclusiv pro"gepr. EN 361 + 358- Qu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAS 1071911 Auffanggurt MAS 70 Quick Var. S "Exclusiv pro"gepr. EN 361 + 358- Qu
MAS 1071911 Auffanggurt MAS 70 Quick Var. S "Exclusiv pro"gepr. EN 361 + 358- Qu
Artikel-Nr.:
     1955-39976366611
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     1071911
EAN/GTIN:
     k.A.
MAS 1071911 Auffanggurt MAS 70 Quick Var. S "Exclusiv pro"gepr. EN 361 + 358- Quick-Verschlüsse an Bauch- und Beingurten- Steigschutzöse- Beinpolster aus Leder- Schulterpolster aus Leder- 170mm Rückenteil aus Leder- Nutzgewicht Anwender bis 136 kg
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1071911
Werksnummer:
1071911
Gewicht netto Kg:
2,100000
Gewicht brutto Kg:
2,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Auffanggurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,28*
€ 241,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,89*
€ 240,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,46*
€ 230,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,69*
€ 219,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,48*
€ 193,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.