Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenschein Dryfit A512/30G6 NGA5120030HS0BA M6 Schraubanschluss VdS Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnenschein Dryfit A512/30G6 NGA5120030HS0BA M6 Schraubanschluss VdS Zulassung
Sonnenschein Dryfit A512/30G6 NGA5120030HS0BA M6 Schraubanschluss VdS Zulassung
Sonnenschein Dryfit A512/30G6 NGA5120030HS0BA M6 Schraubanschluss VdS Zulassung
Artikel-Nr.:
     1955-39976325492
Hersteller:
     Sonnenschein
Herst.-Nr.:
     106669
EAN/GTIN:
     k.A.
Sonnenschein Dryfit A512/30G6 NGA5120030HS0BA M6 Schraubanschluss VdS Zulassung Zellengröße: Sonstiges System: Pb System: Gel Spannung: 12,0 Volt mAh: 30000 mAh Stecksystem: M6 Stecksystem: Schraubanschluss mit Bohrung Zellentyp: Industrie Gebrauchsdauer nach Eurobat: 10-12 Jahre Länge (netto): 197 mm Breite (netto): 132 mm Höhe (netto): 180 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106669
Werksnummer:
106669
Gewicht netto Kg:
11,100000
Gewicht brutto Kg:
11,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,41*
€ 188,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,05*
€ 184,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,74*
€ 175,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,89*
€ 170,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,76*
€ 147,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.