Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenschein Dryfit A506/3.5S NGA50603D5HS0SA Faston 4,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnenschein Dryfit A506/3.5S NGA50603D5HS0SA Faston 4,8
Sonnenschein Dryfit A506/3.5S NGA50603D5HS0SA Faston 4,8
Sonnenschein Dryfit A506/3.5S NGA50603D5HS0SA Faston 4,8
Artikel-Nr.:
     1955-39976325482
Hersteller:
     Sonnenschein
Herst.-Nr.:
     106654
EAN/GTIN:
     k.A.
Sonnenschein Dryfit A506/3.5S NGA50603D5HS0SA Faston 4,8 Zellengröße: Sonstiges System: Pb System: Gel Spannung: 6,0 Volt mAh: 3500 mAh Stecksystem: Faston 4,8 mm Gebrauchsdauer nach Eurobat: 10-12 Jahre Länge (netto): 135 mm Breite (netto): 34,8 mm Höhe (netto): 64,4 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106654
Werksnummer:
106654
Gewicht netto Kg:
0,700000
Gewicht brutto Kg:
0,700000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.