Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenschein Dryfit A504/3.5S NGA50403D5HS0SA Faston 4,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnenschein Dryfit A504/3.5S NGA50403D5HS0SA Faston 4,8
Sonnenschein Dryfit A504/3.5S NGA50403D5HS0SA Faston 4,8
Sonnenschein Dryfit A504/3.5S NGA50403D5HS0SA Faston 4,8
Artikel-Nr.:
     1955-39976325479
Hersteller:
     Sonnenschein
Herst.-Nr.:
     106650
EAN/GTIN:
     k.A.
Sonnenschein Dryfit A504/3.5S NGA50403D5HS0SA Faston 4,8 Zellengröße: Sonstiges System: Pb System: Gel Spannung: 4,0 Volt mAh: 3500 mAh Stecksystem: Faston 4,8 mm Gebrauchsdauer nach Eurobat: 10-12 Jahre Länge (netto): 90,5 mm Breite (netto): 34,5 mm Höhe (netto): 64,4 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106650
Werksnummer:
106650
Gewicht netto Kg:
0,500000
Gewicht brutto Kg:
0,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.