Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL 1444800 Arbeitsbock mit schlag- und kratzfest 110 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BRENNENSTUHL 1444800 Arbeitsbock mit schlag- und kratzfest 110 kg
BRENNENSTUHL 1444800 Arbeitsbock mit schlag- und kratzfest 110 kg
BRENNENSTUHL 1444800 Arbeitsbock mit schlag- und kratzfest 110 kg
Artikel-Nr.:
     1955-39976267236
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1444800
EAN/GTIN:
     4007123101658
Suchbegriffe:
Arbeitsbock
Arbeitstritt
Gerüstbock
Handwerkerbock
Brennenstuhl 1444800 Arbeitsbock mit schlag- und kratzfester Kunststoffbeschichtung (Unterstellbock bis 110kg belastbar, platzsparend zusammenklappbar) Stabiler Gerüstbock eignet sich bestens für Malerarbeiten, Innenausbauarbeiten oder auch alltägliche Arbeiten in der Werkstatt Zusammenklappbarer Gerüstbock mit stabilem, standfestem Stahl-Vierkantrohr Arbeitsbock zusammenklappbar - ideal für platzsparendes Verstauen und einen mühelosen Transport Unterstellbock mit schlag- und kratzfester Kunststoffbeschichtung Lieferumfang: 1x Stahl-Arbeitsbock MB 110 mit stabilem, standfestem Stahl-Vierkantrohr- in bester Qualität von brennenstuhl
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1444800
Werksnummer:
1444800
Länge netto mm:
71,00
Breite netto mm:
8,00
Höhe netto mm:
9,00
Gewicht netto Kg:
3,000000
Länge brutto mm:
71,00
Breite brutto mm:
8,00
Höhe brutto mm:
9,00
Gewicht brutto Kg:
3,307000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
4
€ 8,50*
ab € 10,758*
€ 14,528*
Lager 1955
895
4
€ 5,99*
ab € 11,71*
€ 16,07*
1
€ 4,00*
ab € 14,29*
€ 19,40*
1
€ 4,95*
ab € 14,30*
€ 19,40*
1
€ 4,95*
ab € 14,32*
€ 19,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 64,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.