Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1150010 Sicherungseinsatz T10/250V Verpackt im Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl 1150010 Sicherungseinsatz T10/250V Verpackt im Blister
Brennenstuhl 1150010 Sicherungseinsatz T10/250V Verpackt im Blister
Brennenstuhl 1150010 Sicherungseinsatz T10/250V Verpackt im Blister
Artikel-Nr.:
     1955-39976267129
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1150010
EAN/GTIN:
     4007123171262
Brennenstuhl 1150010 Sicherungseinsatz T10/250V Verpackt im Blister
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1150010
Werksnummer:
1150010
Länge netto mm:
13,50
Breite netto mm:
8,00
Höhe netto mm:
2,00
Gewicht netto Kg:
0,027000
Länge brutto mm:
13,50
Breite brutto mm:
8,00
Höhe brutto mm:
2,00
Gewicht brutto Kg:
0,028000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 3,3594*
€ 5,2194*
Lager 1955
68
€ 5,99*
ab € 3,45*
€ 5,40*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,50*
€ 5,46*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.