Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976258362 Herst.-Nr.: BT651150 EAN/GTIN: 4042146780947 |
| |
|
| | |
| Brilliant Tools BT651150 Federspanner-Satz, 8-tlg. BESCHREIBUNG 15-teiliger Satz zum schnellen und fachgerechten Aus- und Einbau von Federbeinen geeignet für die meisten McPherson Federbeine mit konischen und zylindrischen Federn 1.500 kg Spannkraft Der BRILLIANT TOOLS Federspanner-Satz BT651150 eignet sich sehr gut zur Montage und Demontage der McPherson-Federn an der Vorder- und Hinterachse. Für Federn, die sich in eine Richtung verjüngen, ist ein Distanzstück vorhanden. So lassen sich kleine und große Federhalter zusammen einsetzen. Das Distanzstück bewirkt einen Versatz um 30 mm. Die verschiedenen Federhalterpaare mit einem Durchmesser von 60 – 212 mm ermöglichen den Einsatz an vielen Fahrzeugtypen wie zum Beispiel BMW, Toyota, Ford, Opel, VW, Audi, Saab, Nissan, Honda, Subaru, Volvo, Mitsubishi. Der Federspanner hat eine maximale Spannkraft von 1.500 kg, einen Arbeitsweg von 30 cm und ist nicht für den Schlagschrauberbetrieb geeignet. EIGENSCHAFTEN Teile im Satz: 8 Gewicht [g]: 15400 Verpackungshöhe mm: 110 Verpackungsbreite mm: 530 Verpackungslänge mm: 425 Weitere Informationen: | | eClassID: | 21019000 | HerstellerNr: | BT651150 | Werksnummer: | BT651150 | Länge netto mm: | 53,20 | Breite netto mm: | 42,40 | Höhe netto mm: | 11,50 | Gewicht netto Kg: | 15,720000 | Länge brutto mm: | 53,20 | Breite brutto mm: | 42,40 | Höhe brutto mm: | 11,50 | Gewicht brutto Kg: | 15,720000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Federspanner-Satz, 15-tlg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 133,68* | € 163,48* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,50* | € 165,35* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 135,59* | € 167,27* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 140,58* | € 172,73* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 145,01* | € 177,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|