| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976257961 Herst.-Nr.: BT085901 EAN/GTIN: 4042146778319 |
|
|
| | |
| Brilliant Tools BT085901 Splint-Austreiber 2mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 25139090 | HerstellerNr: | BT085901 | Werksnummer: | BT085901 | Länge netto mm: | 14,60 | Breite netto mm: | 4,00 | Höhe netto mm: | 1,80 | Gewicht netto Kg: | 0,060000 | Länge brutto mm: | 14,60 | Breite brutto mm: | 4,00 | Höhe brutto mm: | 1,80 | Gewicht brutto Kg: | 0,060000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Splint-Austreiber 2 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 1,50* | € 2,32* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,61* | € 2,48* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,64* | € 2,62* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,54* | € 2,82* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,85* | € 2,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|